BOTA T-39 9975 EXALTER S3 SRC HRO

Botas/Botines 9975 JALAS®

Ver información técnica

Referencias

Jalas:9975-39
Rubix:799061155000
EAN:6408487512391
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato39
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-39 9975 EXALTER S3 SRC HRO


Este calzado de seguridad de corte medio tiene las características que necesita para la mayoría de las situaciones de trabajo, como la protección contra clavos PTC-textile, la puntera de aluminio y la suela de goma Vibram Nitrile de alta adherencia. El modelo proporciona soporte adicional al tobillo y la absorción de impactos PORON® XRD™ previene lesiones en el pie y la espalda. La parte superior es repelente al agua, perfecta para quienes trabajan en entornos húmedos.

Cualidades

Suela resistente al calor, Suela resistente al aceite, Propiedades antiestáticas, Borde de la caña acolchado, Plantilla ventilada, Estabilizador, Soporte para el tobillo, Repelente al agua, Diseñado ergonómicamente, Suave, Detalles especialmente diseñados, Zonas de doble absorción de impactos, Cumple con IEC 61340-5-1 (ESD), Libre de materiales de origen animal
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato39
Cañaalta
Colornegro
Material Principalmicrofibra
155,99 € Sin IVA
/ unidad
188,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

39