Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:448182
Rubix:798391176000
fabricante:OR 122 X 4 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 122 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 122,00X4,00 72NBR 448182
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 122,00 4,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,012 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 122 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,76 € Sin IVA
/ unidad
31,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días