Referencias
Dichtomatik:49449889
Rubix:799071113000
fabricante:OR 116,00 4,00 70 NBR NB7071


Resumen técnico
| Diámetro interior | 116 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 116,00 4,00 70 NBR NB7071
Las juntas tóricas son anillos cerrados de sección transversal circular. Se fabrican mediante vulcanización a partir de herramientas de encofrado como un anillo completo. La función de sellado de la junta tórica se logra mediante la deformación de la sección transversal cuando se instala y se comprime en su alojamiento. La junta tórica se puede comprimir radial o axialmente en su alojamiento de instalación. En condiciones de funcionamiento, la presión ejercida por el medio refuerza la función de sellado, ya que bajo presión el material elastomérico funciona como un fluido no compresible.
OR 116,00 4,00 70 NBR NB7071
Aplicaciones
Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes inmóviles de máquinas y sistemas (aplicación estática) y medios en forma líquida y gaseosa, p. Ej. juntas de brida y tapa, conexiones de tubos roscados y culata y fondo de cilindro para cilindros hidráulicos. En determinadas condiciones, también es posible utilizar juntas tóricas con movimientos alternativos, giratorios y helicoidales (aplicación dinámica). Si la carcasa de instalación está terminada correctamente, el diseño de la construcción es correcto y se seleccionan los materiales adecuados, es posible sellar presiones de hasta 1000 bar, con el uso de anillos de respaldo cuando sea necesario. Las juntas tóricas se utilizan en muchos sectores, como los campos de la hidráulica, la neumática, las aplicaciones de vacío, la industria de accesorios, la industria automotriz y en la ingeniería de plantas y mecánica.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 116 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,48 € Sin IVA
/ unidad
1,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días