OR 115,00 2,00 70 NBR NB7027

Junta tórica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67004643
Rubix:799198138000
fabricante:67004643
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior115 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 115,00 2,00 70 NBR NB7027


Según DIN ISO 3601 Anillo circular sin fin con sección transversal circular Material de la junta EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ

Cualidades

-Efecto de sellado debido a la deformación de la sección transversal tras la instalación y a la compresión axial o radial en el espacio de instalación
En estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza la función de sellado
De aplicación universal Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Aplicación universal

Información técnica


Atributos
Diámetro interior115 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
Número de elementos1
1,00 € Sin IVA
/ unidad
1,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días