Referencias
Dichtomatik:67181492
Rubix:799196696000
fabricante:67181492

Detalles de producto : OR 80,00 3,00 80 NBR NB8028
Las juntas tóricas son anillos de densidad redonda sin fin con sección transversal circular. Se utilizan principalmente para sellar piezas fijas de máquinas contra medios líquidos o gaseosos. Las juntas tóricas son elementos de estanquidad estáticos, pero en determinadas condiciones también pueden utilizarse como elementos de estanquidad dinámicos en movimientos axiales, giratorios u oscilantes.
Aplicaciones
Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas fijas de máquinas contra medios líquidos o gaseosos. Sin embargo, bajo ciertos requisitos y condiciones es posible su uso en una aplicación dinámica, por ejemplo en movimientos giratorios.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,00 € Sin IVA
/ unidad
1,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días