Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 142,00 4,00 72 NBR 872
Rubix:798389042000
fabricante:49074671


Resumen técnico
| Diámetro interior | 142 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 142,00X4,00 72NBR 49074671
Un O-ring es un anillo de sellado circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquina estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. Bajo determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 142,00 4,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,967 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 142 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,21 € Sin IVA
/ unidad
38,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días