Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446711
Rubix:798389442000
fabricante:OR 89,20 X 5,70 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 89.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 89,20X5,70 72NBR 446711
Una junta tórica es un anillo de cierre redondo sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor de la sección.
OF 89,20 5,70 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,195 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 89.2 mm |
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,01 € Sin IVA
/ unidad
44,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días