Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:4237
Rubix:798387898000
fabricante:OR 92,20 X 5,70 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 92.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 92,20X5,70 72NBR 4237
Un O-ring es un anillo de estanqueidad continuo de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En ciertas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de un o-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 92,20 5,70 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los o-rings se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para o-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,55 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 92.2 mm |
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,22 € Sin IVA
/ unidad
45,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días