Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:447687
Rubix:798389619000
fabricante:447687

Documentos
Detalles de producto : OR 51,00X9,00 72NBR 447687
Una junta tórica es un anillo de sellado redondo sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 51,00 9,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,494 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 51 mm |
| Diámetro seccional | 9 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,22 € Sin IVA
/ unidad
34,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
