Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-3880, Diámetro exterior: 63.5 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 30.162 mm
NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-3880
Ver información técnicaReferencias
NTN:4T-3880
Rubix:799159869000
EAN:4547359532647




Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
Detalles de producto : 4T-3880
Cono montado, jaula de chapa metálica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85,725x85,725x30,264 mm |
|---|---|
| Peso neto | 544 g |
| Diámetro interior | 41.275 mm |
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | trb inch |
| Material | acero cementado |
| Jaula | acero |
| Norma | iso 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 132000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 150000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días