Rodamiento de bolas ranurado NTN 6308LLBNR/2AS, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6308LLBNR/2AS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:6308LLBNR/2AS
Rubix:798952528000
EAN:4547359576580




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6308LLBNR/2AS
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, anillo de retención y ranura en el diámetro exterior, sellos sin contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x90x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 654 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 45000 N |
| Peso | 0.63 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días