Referencias
SKF:22228-2CS5K/VT143
Rubix:798790267000
fabricante:306740
EAN:7316573418245





Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 68 mm |
Detalles de producto : 22228-2CS5K/VT143
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14082 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Peso | 14 kg |
| Velocidad límite | 670 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 900000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 744000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1499,89 € Sin IVA
/ unidad
1814,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días