Referencias
NSK:24124CAME4C3
Rubix:024124013002
EAN:00029176702112






Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : 24124CAME4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Cualidades
El diseño modificado mejora el equilibrio y la resistencia de la jaula
El tratamiento superficial especial de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Un avanzado sistema de producción garantiza un control de calidad excepcional
Hasta el doble de vida útil en funcionamiento respecto a los rodamientos de rodillos esféricos estándar de la industria
Costes de mantenimiento reducidos
El tratamiento superficial especial de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Un avanzado sistema de producción garantiza un control de calidad excepcional
Hasta el doble de vida útil en funcionamiento respecto a los rodamientos de rodillos esféricos estándar de la industria
Costes de mantenimiento reducidos
Aplicaciones
Usado en accionamientos industriales
Compresores
Motores y generadores
Construcción
Ventilador industrial
Transmisión industrial
Compresores
Motores y generadores
Construcción
Ventilador industrial
Transmisión industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Velocidad límite | 1800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 905000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 695000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
814,29 € Sin IVA
/ unidad
985,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días