22238CAME4

Rodamiento de rodillos esféricos NSK: 22238 Serie

Ver información técnica
Referencias
NSK:22238CAME4
Rubix:022238010002
fabricante:22238CAME4 N
EAN:00029176031380
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura92 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22238CAME4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo a la vez un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto35000 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura92 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite1200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1730000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1420000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2014,50 Sin IVA
/ unidad
2437,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días