Referencias
FAG:24052-BE-XL-K30
Rubix:798652324000
fabricante:0694122350000
EAN:4012802627169


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 140 mm |
Detalles de producto : 24052-BE-XL-K30
Rodamientos de rodillos de dos hileras con rótula 240..-BE-K30, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 140 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 880 rpm |
| Velocidad límite | 1510 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3650000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2210000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6383,56 € Sin IVA
/ unidad
7724,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días