23136 CKE4

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: 23136 Serie

Ver información técnica

Referencias

NSK:23136CKE4
Rubix:798121987000
fabricante:23136CKE4 N
EAN:00029176031694
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura96 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23136 CKE4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional y pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto28000 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura96 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1400 rpm
Velocidad límite1200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1760000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1050000 N
1407,84 Sin IVA
/ unidad
1703,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días