Rodamiento para husillos de precisión NSK 7217CTRDUMP3, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 28 mm
NSK Contactos Angulares de Precisión: Serie 7217
Ver información técnicaReferencias






Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 7217CTRDUMP3
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a altas velocidades
Pistas superacabadas - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Ángulo de contacto - Ofrecidos en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de ensamblajes de jaula de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100% que garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 3564 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7217c.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 90500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 113000 N |
- Entrega estimada (15) días