Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9322WICRDUL, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 20 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9322WICRDUL
Rubix:798395442000
EAN:0087796075542




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 2MM9322WICRDUL
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) Fafnir
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) Fafnir
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71922c-t-p4s |
| Material | steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.847 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23490 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3079,21 € Sin IVA
/ unidad
3725,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días