Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7010-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:HSS7010-C-T-P4S-UL
Rubix:007010620008
fabricante:0191851380000
EAN:4012801490023
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HSS7010-C-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HSS70..-C ajustados, por parejas o juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto279 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Seriehss70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r8200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,24 Sin IVA
/ unidad
625,86 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas