Referencias
Bahco:NSB302-2-125
Rubix:798571248000
EAN:7314150285358


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Material | cobre-berilio |
Detalles de producto : NSB302-2-125 DESTORNILLADOR PHILLIPS ERGO ANTICHISPAS
Destornillador Phillips ERGO™ antichispa, desarrollado según el proceso científico ERGO™. Mango de tres componentes, para máximo confort del usuario y transmisión de par. Código de color indeleble en ambos extremos del mango para una fácil selección del destornillador correcto. Material: aleación de cobre-berilio (Cu-Be). Antichispa. Antimagnético y alta resistencia a la corrosión. Laminado en frío. Norma de producto ISO 8764.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,41 € Sin IVA
/ unidad
36,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días