Referencias
Riegler:MS251K1214
Rubix:799299214000
fabricante:134445
EAN:4047322486873


Resumen técnico
| Material | latón cw614n |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 ig |
| Presión de servicio máx. | 25 bar |
Detalles de producto : BOQUILLA REDUCCION CORTA LATON G1/2 EN G1/4
Tobera de reducción
Características: De latón, modelo corto.
Características: De latón, modelo corto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Material | latón cw614n |
| Conexión 1 | g 1/4 ig |
| Presión de servicio máx. | 25 bar |
| Perfil | hexagonal |
| Conexión 2 | g 1/2 ag |
| Tipo de rosca | bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,24 € Sin IVA
/ unidad
2,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días