Referencias
Robusta:92589/41
Rubix:799002662000
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-41 NEXT AIR S501 S3+CI+HI+SRC
Bota de seguridad de diseño deportivo, fabricado en piel flor vacuna para ofrecer protección, confort y durabilidad durante toda la jornada laboral.
Corte
Fabricado en piel flor vacuna de 2,0-2,2 mm de espesor.
Forro interior
Forro de poliamida antialérgico con gran resistencia a la abrasión que favorece la absorción y evacuación de la humedad, manteniendo el pie seco y cómodo.
Puntera
Puntera de seguridad no metálica, resistente a impactos de hasta 200 J.
Plantilla interna
Plantilla ergonómica de material espumado con soporte textil, diseñada para proporcionar una buena amortiguación y un mayor confort durante el uso continuado.
Plantilla anti-perforación: Textil PL
Suela
Suela bidensidad de poliuretano antiestático con diseño biomecánico, elevada absorción de impactos, aislamiento térmico, excelente resistencia al deslizamiento y pastillas antivuelco para una pisada más estable y segura.
Normativa EN ISO 20345
Corte
Fabricado en piel flor vacuna de 2,0-2,2 mm de espesor.
Forro interior
Forro de poliamida antialérgico con gran resistencia a la abrasión que favorece la absorción y evacuación de la humedad, manteniendo el pie seco y cómodo.
Puntera
Puntera de seguridad no metálica, resistente a impactos de hasta 200 J.
Plantilla interna
Plantilla ergonómica de material espumado con soporte textil, diseñada para proporcionar una buena amortiguación y un mayor confort durante el uso continuado.
Plantilla anti-perforación: Textil PL
Suela
Suela bidensidad de poliuretano antiestático con diseño biomecánico, elevada absorción de impactos, aislamiento térmico, excelente resistencia al deslizamiento y pastillas antivuelco para una pisada más estable y segura.
Normativa EN ISO 20345
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | verde |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,98 € Sin IVA
/ unidad
93,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


