Referencias
U-Power:RL20334 39
Rubix:798923024000
fabricante:0RL20334 39
EAN:8033546364710

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-39 BLINK ESD S3 CI SRC
Zapatos de seguridad bajos blancos, ligeros y cómodos u power de la línea Red Lion, totalmente "metal free", con empeine New safety dry, puntera compuesta, repelente al agua, fuelles de nylon acolchados, suela antideslizante PU / PU infinergy, S3 CI SRC ESD
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | nilón |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,48 € Sin IVA
/ unidad
136,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39