Referencias
Robusta:Acebo-35
Rubix:798313593000

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-35 ACEBO S1+P+SRC
Calzado para interior.
Zapato de seguridad de piel serraje afelpado vacuno.
Puntera antiimpactos y plantilla imperforable de acero. Suela de poliuretano bidensidad. Perforaciones laterales para mejor transpiración. Cierre mediante cordones.
Normativa: EN20345. S1+CI+SRC NO METAL.
Zapato de seguridad de piel serraje afelpado vacuno.
Puntera antiimpactos y plantilla imperforable de acero. Suela de poliuretano bidensidad. Perforaciones laterales para mejor transpiración. Cierre mediante cordones.
Normativa: EN20345. S1+CI+SRC NO METAL.
S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | ante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,56 € Sin IVA
/ unidad
40,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
35
