BOTA T-37 1938 GP META S3+SRC+HRO+M+CI+HI

JALAS ZAPATO DE SEGURIDAD 1938 GP METATARSIANO ESD HG S3

Ver información técnica
Referencias
Jalas:1938-37
Rubix:799174238000
EAN:6408487536205
brand logo
Resumen técnico
Colornegro
EU Talla del zapato37
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-37 1938 GP META S3+SRC+HRO+M+CI+HI


Una nueva bota alta con protección integrada contra impactos en el mediopié, mediante XRD® M-Guard. Se trata de un material de alta tecnología que en condiciones normales es blando y flexible, pero que al sufrir un impacto se endurece y absorbe hasta el 90% de la energía. Si necesita protección adicional en entornos exigentes, esto es una herramienta importante para reducir el riesgo de lesión en el mediopié. Los zapatos tienen un ajuste más amplio y cómodo, puntera de seguridad y plantilla resistente a la perforación.

Cualidades

ProNose toe reinforcement, Easy clean upper, Metatarsal protection with integrated PORON® XRD®, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Bellows tongue, Padded boot shaft, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Ankle support, Pull loops, ESD, Antistatic/ATEX, Water repellent leather, Heat insulating, Shock absorbing, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)

Información técnica


Atributos
Colornegro
EU Talla del zapato37
Material Principalcuero
Impermeablesi
Tipo de suelassuela exterior de goma
Protección metatarsianasi
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Materialcuero recubierto de pu
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,35 Sin IVA
/ unidad
172,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

37

Tipo de suelas

Seleccione variantes (16)