Referencias
Panter:SILEX TOTALE S3 257-BLK/41
Rubix:798426115000
fabricante:433031700/41
EAN:8422044154419

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-41 SILEX TOTALE S3 NEGRO 257
Bota de seguridad muy resistente, con cierre mediante cordones. Fabricada en piel natural 1ª flor hidrófuga extra gruesa. Puntera anti-impactos no metálica. Suela de poliuretano bidensidad. Resistencia y durabilidad extraordinaria. Horma ancha y acolchados antirrozaduras. Plantilla interior antibacterias, antiestática e intercambiable. Forro muy transpirable resistente a la abrasión y al desgaste. Protección del tobillo sobredimensionada. Normativa: EN20345. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 41 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | no |
| Sin metal | no |
| Tipo de suelas | pu+pu |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | piel natural flor hidrófuga |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,20 € Sin IVA
/ unidad
41,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41
