MY2C16G-1600

MY2C, cilindro sin vástago con unión mecánica, guía con rodillo seguidor, sin unidad de ajuste de carrera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY2C16G-1600
Rubix:799247724000
fabricante:MY2C16G-1600
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1600 mm
Diámetro de cilindro16 mm

Documentos

Detalles de producto : MY2C16G-1600


Tamaños de diámetro: 16, 25, 40 mm Tubería centralizada Compatible con autoswitch Fácil reemplazo del cuerpo del cilindro.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago con unión mecánica Tipo de guía de seguidor de leva Diámetros (mm): 16, 25, 40 Tipos de rosca: M, Rc, NPT, G Recorrido estándar máximo: 2000mm Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1600 mm
Diámetro de cilindro16 mm
884,72 € Sin IVA
/ unidad
1070,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días