MY1C32G-800

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1C32G-800
Rubix:798249234000
fabricante:MY1C32G-800
brand logo

Resumen técnico

Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro800 mm
Diámetro de cilindro32 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1C32G-800


Para recorridos largos con tamaño compacto y una guía integrada, la serie MY1 de actuadores sin vástago ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago MY1 con unión mecánica incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Se pueden seleccionar opciones de tubería según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
MY1C, Cilindros sin vástago, Rodillo guía

Cualidades

Cilindro sin vástago con unión mecánica y guía con seguidor de leva
Diámetros:16,20,25,32,40,50,63
Carreras hasta 5000mm dependiendo del diámetro
Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores
Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Peso neto7600 g
Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro800 mm
Diámetro de cilindro32 mm
Presión de servicio máx.8 bar
Materialaluminium alloy; steel (carbon steel / chromium molybdenum steel) for internal components
1217,39 € Sin IVA
/ unidad
1473,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días