MY1H10G-550

MY1H10, cilindro sin vástago con unión mecánica, guía de alta precisión, diámetro 10mm

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1H10G-550
Rubix:799251918000
fabricante:00365111
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro550 mm
Diámetro de cilindro10 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1H10G-550


Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de rodamiento apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución de ingeniería especial. Las opciones de tubería pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 tamaños de diámetro desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos tamaños de diámetro.

Cualidades

Tipo de guía de alta precisión Diámetro: 10mm Carreras de hasta 600mm Unidad de ajuste de carrera: 2 tipos disponibles Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro550 mm
Diámetro de cilindro10 mm
838,85 € Sin IVA
/ unidad
1015,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días