Referencias
SMC:MY2H16G-100L
Rubix:751610630043
EAN:3618036297553

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY2H16G-100L 00101103
El cilindro guía de alta precisión MY2 está disponible en diámetros 16mm, 25mm y 40mm. Esta serie ha sido diseñada con una guía de eje único o doble de alta precisión para crear un cilindro compacto y de perfil bajo. El mantenimiento se ha simplificado permitiendo que el cilindro se desacople sin alterar la unidad guía ni la pieza de trabajo.
MY2H, Cilindros sin vástago, Guía de alta precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1430 g |
|---|---|
| Tipo | rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Material | aluminium alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
746,55 € Sin IVA
/ unidad
903,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días