MY1H20G-450

MY1H, cilindro sin vástago de unión mecánica, guía de alta precisión sin ajuste de carrera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1H20G-450
Rubix:799255011000
fabricante:00019230
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro450 mm
Diámetro de cilindro20 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1H20G-450


Para carreras largas con tamaño compacto y una guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago de unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro MY1 básico con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 tamaños de diámetro desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago de unión mecánica con guía de alta precisión Diámetros: 16, 20 (mm) Carreras desde 50mm hasta 1000mm dependiendo del diámetro Con uno o dos ajustadores de carrera con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y de longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro450 mm
Diámetro de cilindro20 mm
1043,75 € Sin IVA
/ unidad
1262,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días