Referencias
Gates:W40 1120 MULTISPEED ISO
Rubix:941401120081
fabricante:980210043
EAN:5412571181869

Detalles de producto : 1120 W 40
Gates multi-Speed ofrece un excelente rendimiento y accionamientos de velocidad variable. Un engranaje de velocidad variable se adapta rápidamente a las ranuras de la correa y puede gestionar una amplia gama de velocidades y relaciones de transmisión.
Cualidades
•La composición uniforme y el espesor de la subcapa garantizan un funcionamiento suave y silencioso
El contorno de la muesca artificial aumenta la flexibilidad
Alta capacidad de carga
Buen funcionamiento de las máquinas
Vida útil excepcionalmente larga de la correa
Ajuste de velocidad máxima
El contorno de la muesca artificial aumenta la flexibilidad
Alta capacidad de carga
Buen funcionamiento de las máquinas
Vida útil excepcionalmente larga de la correa
Ajuste de velocidad máxima
Información técnica
Atributos
| Perfil | w40 |
|---|---|
| Longitud interior | 1060 mm |
| Altura | 13 mm |
| Anchura superior | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,91 € Sin IVA
/ unidad
122,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días