Referencias
Gates:W63 2240 MULTISPEED ISO
Rubix:941632240081
fabricante:980210137
EAN:5414465089947

Detalles de producto : 2240W63
Gates Multi-Speed ofrece un excelente rendimiento con accionamientos de engranajes de velocidad variable. Una correa dentada de velocidad variable Multi-Speed se adapta rápidamente a las ranuras de la correa y puede manejar una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad. Además de la gama estándar Multi-Speed, hay tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) disponibles bajo pedido.
Cualidades
- Amplia gama de velocidades.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
Información técnica
Atributos
| Perfil | w63 |
|---|---|
| Longitud interior | 2146 mm |
| Altura | 20 mm |
| Anchura superior | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,37 € Sin IVA
/ unidad
440,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
