BT10P3 JUEGO DE PALANCAS ART
Juego de palancas de trinquete multiposición
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:BT10P3
Rubix:798447925000
EAN:7314150205639

Documentos
Detalles de producto : BT10P3 JUEGO DE PALANCAS ART
Cualidades
•Se utiliza para retirar y ajustar retenes, rodamientos y colectores, así como árboles de transmisión, ejes e inyectores de combustible
La cabeza se puede ajustar en 14 posiciones
La posición se puede ajustar fácilmente mediante un botón pulsador en el mango que controla el mecanismo de bloqueo y liberación de la cabeza
Contenido del set: 3 palancas de diferentes tamaños
250 mm [ref. BT10P325]
300 mm [ref. BT10P330]
380 mm [ref. BT10P338]
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato negro
Suministrado en un estuche moldeado por soplado, con un inserto de plástico para una mejor gestión de las herramientas
También disponible individualmente
La cabeza se puede ajustar en 14 posiciones
La posición se puede ajustar fácilmente mediante un botón pulsador en el mango que controla el mecanismo de bloqueo y liberación de la cabeza
Contenido del set: 3 palancas de diferentes tamaños
250 mm [ref. BT10P325]
300 mm [ref. BT10P330]
380 mm [ref. BT10P338]
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato negro
Suministrado en un estuche moldeado por soplado, con un inserto de plástico para una mejor gestión de las herramientas
También disponible individualmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2535 g |
|---|---|
| Longitud | 375 mm |
| Peso | 2340 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,15 € Sin IVA
/ unidad
134,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
