Referencias
SMC:DM12-04NU
Rubix:752102730043
EAN:3618036129748

Resumen técnico
| Conexión 1 | plug side – tube od 4 mm |
|---|---|
| Material | adc12 (anodizado negro); spcc (cromatado); c3604; nbr; tubos de nylon blando y poliuretano (-nu) |
Documentos
Detalles de producto : DM12-04NU
El uso de la serie DM, multi-connector, permite conexiones de montaje en panel con otros aparatos y puede ofrecer la fiabilidad de la instalación y retirada de un solo toque de múltiples tubos (nylon, poliuretano). Como resultado, se hace posible el transporte por separado del panel y del equipo de maquinaria, así como el intercambio de unidades de respaldo.
•Instalación y retirada con un solo toque
•Tiempo de instalación reducido
•Fuerza de retención del tubo fiable
•6 y 12 tubos de conexión
Tubos de conexión: 12 uds
Forma: multi-connector
Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø4
Material del tubo: NU (nylon blando, poliuretano)
Cubierta: sin cubierta
•Tiempo de instalación reducido
•Fuerza de retención del tubo fiable
•6 y 12 tubos de conexión
Tubos de conexión: 12 uds
Forma: multi-connector
Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø4
Material del tubo: NU (nylon blando, poliuretano)
Cubierta: sin cubierta
Cualidades
Instalación y retirada de un solo toque
Reducción del tiempo de instalación
Fuerza de retención del tubo fiable
6 y 12 tubos de conexión
Reducción del tiempo de instalación
Fuerza de retención del tubo fiable
6 y 12 tubos de conexión
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | plug side – tube od 4 mm |
|---|---|
| Material | adc12 (anodizado negro); spcc (cromatado); c3604; nbr; tubos de nylon blando y poliuretano (-nu) |
| Longitud | 43 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | negro |
| Conexión 2 | socket side – tube od 4 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | aire |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 1.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,42 € Sin IVA
/ unidad
71,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días