MUELA ZY2532 6 AR 60 O5V

Barrita abrasiva cilíndrica AR 100 O 5V

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZY 2532 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix:798451035000
fabricante:31135276
EAN:4007220097465
PFERD Mounted point ZY 2532 6 AR 60 O 5 V

Resumen técnico

Diámetro25 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA ZY2532 6 AR 60 O5V


Muela con vástago de corindón STEEL EDGE, forma cilíndrica, vástago de 6 mm

Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.

STEEL EDGE, vástago de 6 mm
Corindón especial rosa (AR, dureza O), granulación fina, aglomerante de cerámica 5 V.Especialmente indicado para el mecanizado de cantos. Recom. Velocidad circunferencial 25-40 m/s.
MUELA ZY 2532 6 AR 60 O5V STEEL EDGE

Aplicaciones

la forma cilã­ndrica zy es ideal para mecanizado de agujeros, radios y contornos.

Información técnica


Atributos
Diámetro25 mm
Diámetro de varilla6 mm
Aplicacióntrabajo sobre juntas. rectificado. nivelado. desbarbado. tratamiento de superficies. mecanizado de cantos (biselar y redondear).afinado
Grano60
3,65 € Sin IVA
/ unidad
4,42 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h