Referencias
Pferd Tools:39008423
Rubix:798753468000
EAN:4007220610183





Resumen técnico
| Uso | máquinas estacionarias;esmeril de banco;desbarbado;chaflanado;redondeado;afilado;trabajo en bordes |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : MUELA BW 15020-32 AN 60 UNIV
Las muelas abrasivas de PFERD pueden utilizarse con las amoladoras habituales del mercado.
La ejecución UNIVERSAL es ideal para el uso universal en el taller.
Muela abrasiva Ø 150x20 mm, agujero Ø 32 mm A60 para trabajos de desgaste universal
Cualidades
Larga vida útil.
Gran estabilidad de forma.
Alto rendimiento de rectificado.
Casquillos reductores integrados para el montaje en casi todos los husillos.
Gran estabilidad de forma.
Alto rendimiento de rectificado.
Casquillos reductores integrados para el montaje en casi todos los husillos.
Información técnica
Atributos
| Uso | máquinas estacionarias;esmeril de banco;desbarbado;chaflanado;redondeado;afilado;trabajo en bordes |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Diámetro interior | 32 mm |
| Escariado | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,42 € Sin IVA
/ unidad
27,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días