Referencias
Tyrolit:534539
Rubix:798455819000
EAN:9003175345397

Detalles de producto : MUELA RECTA 200X25X51 89A 60 M5A V217
Cualidades
Gran estabilidad, apilable, apta para estanterías.
Aplicaciones
Afilado de herramientas de carburo. Rectificado de herramientas de acero rápido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1723 g |
|---|---|
| Diámetro | 200 mm |
| Diámetro de escariado | 51 mm |
| Grosor | 25 mm |
| Grano | 60 |
| Aplicación | afilado de herramientas de carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,96 € Sin IVA
/ unidad
42,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días