ZAPATO T-48 MS 100 LOW S1 PL FO HRO SC SR
MS 100 ENTRENADOR DE BAJA SEGURIDAD S1P
Ver información técnicaReferencias
Heckel:67403-48
Rubix:799228939000
fabricante:6740348
EAN:3523990003129

Detalles de producto : ZAPATO T-48 MS 100 LOW S1 PL FO HRO SC SR
Zapatillas bajas de seguridad 100% no metálicas para logística, transporte, servicios, autoridades locales, artesanía y construcción.
Cualidades
- Ligero y cómodo (500 g)
- 100% sin metal para una flexibilidad óptima
- Amortiguación, ligereza y flexibilidad de alto rendimiento durante toda la vida útil de la zapatilla
- Antideslizante (SRC)
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s5 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,09 € Sin IVA
/ unidad
116,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48