Referencias
U-Power:BC20305 37
Rubix:798979843000
fabricante:0BC20305 37
EAN:8033546092941






Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-37 BOSS S1P SRC
Zapatos de seguridad bajos, clásicos y robustos u power de la línea Style&Job, con empeine en gamuza perforado, puntal en acero, antiperforación, antideslizante, lámina de acero ergonómica y suela PU/PU, S1P SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,12 € Sin IVA
/ unidad
61,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días