Referencias
Base Protection:CA-B0985-0WB 39
Rubix:799156465000
fabricante:CA-B0985-0WB 39
EAN:8052530128060

Detalles de producto : BOTA T-39 B0985B NAUTILUS S6 CI FO SR
Puntera SlimCap, suela (SR), aislamiento térmico, absorción de energía (E), resistencia a la penetración de agua (WR). Parte superior: microfibra hidrófuga, suela AirTech monodensidad. Vegano.
Cualidades
Conforme a la norma S6, es impermeable, ofreciendo así una protección máxima contra el agua, el barro y otros líquidos.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | blanco |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s6 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | ponerse |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,30 € Sin IVA
/ unidad
80,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
39
