MQQTB40TF-70D

MQQ, Cilindro compacto, Sello metálico, Baja fricción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MQQTB40TF-70D
Rubix:799235418000
fabricante:MQQTB40TF-70D
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto de baja fricción
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro70 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MQQTB40TF-70D


Cilindros de baja fricción con sello metálico.Diámetros: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm.Disponible en versión resistente a cargas laterales.Larga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.

Cualidades

Cilindros de baja fricción con sello metálico.Diámetros: 10, 16, 20, 25, 32, 40mm.Disponible en un tipo resistente a cargas laterales.Larga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto de baja fricción
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro70 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
904,08 € Sin IVA
/ unidad
1093,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días