Referencias
Bonfiglioli:BXN 80MB 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:799099261000
fabricante:8XNC81040002

Documentos
Detalles de producto : BXN 80MB 4 WD1 IP55 CLF B14 PN=0,75KW
Motor asíncrono trifásico Bonfiglioli EVOX BXN 80MB 4 polos: 0,75 kW, 230/400 V, IE3 y grado de protección IP55. Diseñado para instalaciones industriales.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.75 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1451 rpm |
| Altura de eje | 80 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 19 mm |
| Peso | 14.4 kg |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Ejecución | bxn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,50 € Sin IVA
/ unidad
318,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
