M2A0.186P071B34 0,18KW 1000RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B34

Motor AC trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:894660
Mecaline:M2A0.186P071B34
Rubix:799213914000
EAN:3660338522338
brand logo

Resumen técnico

Potencia0.18 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M2A0.186P071B34 0,18KW 1000RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B34


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 desde 0.12 kW hasta 0.55 kW. IE3 desde 0.75 kW hasta 55 kW e IE4 desde 4 kW hasta 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en los tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 0,18KW 1000rpm B34 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL9006

Aplicaciones

Potencia rotativa

Información técnica


Atributos
Potencia0.18 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1000 rpm
Materialaluminio
Altura de eje71 mm
Número de polos6
Clase de eficienciaie2
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje14 mm
Peso5.05 kg
254,80 € Sin IVA
/ unidad
308,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días