2EL071M6C-FA-A0-C34 025KW 1000RPM 230/400-50 IP55 IE2 B5 <<DESCATALOGADO>>

Motor trifásico de CA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:891567
Rubix:799046294000
EAN:3660338442155
brand logo
Resumen técnico
Potencia0.25 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1000 rpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2EL071M6C-FA-A0-C34 025KW 1000RPM 230/400-50 IP55 IE2 B5 <<DESCATALOGADO>>


Motores eléctricos asíncronos de montaje B3, B5 y B14 en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 de 0,75 kW a 90kW. Tensión estándar de 230/ 400v hasta 3 kW, 400 / 690v por encima. Termistor PTC de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 0,25KW 1000rpm B5 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL7031

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia0.25 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1000 rpm
Materialaluminium
Altura de eje71 mm
Número de polos6
Clase de eficienciaie2
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje14 mm
Peso6.55 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días