M3A42P112B5 4KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B5
Motor de CA trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:891477
Mecaline:M3A42P112B5
Rubix:799213638000
EAN:3660338525094



Documentos
Detalles de producto : M3A42P112B5 4KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B5
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en los tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 4KW 3000rpm B5 112M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL7031
Aplicaciones
Potencia de rotación
Información técnica
Atributos
| Potencia | 4 kW |
|---|---|
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Material | aluminio |
| Altura de eje | 112 mm |
| Número de polos | 2 |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 28 mm |
| Peso | 30.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1020,37 € Sin IVA
/ unidad
1234,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días