M3A18.52P160B35 18,5KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B35

Motor de CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:894746
Mecaline:M3A18.52P160B35
Rubix:799213741000
EAN:3660338524066
brand logo

Resumen técnico

Potencia18.5 kW
Tensión400/690 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M3A18.52P160B35 18,5KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B35


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 desde 0.12 kW hasta 0.55 kW. IE3 desde 0.75 kW hasta 55 kW e IE4 desde 4 kW hasta 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 18,5KW 3000rpm B35 160L 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Aplicaciones

Potencia rotativa

Información técnica


Atributos
Potencia18.5 kW
Tensión400/690 V
Velocidad3000 rpm
Materialaluminio
Altura de eje160 mm
Número de polos2
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje42 mm
Peso121 kg
3571,24 € Sin IVA
/ unidad
4321,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días