Referencias
Innomotics:1LE1503-1EB23-4FA4
Rubix:798640995000

Detalles de producto : 1LE1503-1EB23-4FA4
Simotics SD tipo de motor: 1cv3182b, motor de baja tensión, IEC de jaula de ardilla, autoventilado, IP55, temp. cl. 155(f) según 130(b), carcasa de hierro fundido, línea básica, eficiencia premium IE3, 4 polos * fs180m * 18.5kw (50hz) 21.3kw (60hz)
Cualidades
Simotics sd tipo de motor: 1cv3182b, motor de baja tensión, iec de jaula de ardilla, autoventilado, ip55, temp. cl. 155(f) según 130(b), carcasa de hierro fundido, línea básica, eficiencia premium ie3, 4 polos * fs180m * 18.5kw (50hz) 21.3kw (60hz) Código de cliente: 85015230 AL: N ECCN: N
Aplicaciones
Cualquier sector industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 165000 g |
|---|---|
| Potencia | 18.5 kW |
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Ejecución | b5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5437,20 € Sin IVA
/ unidad
6579,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
