M3A112P132B3 11KW 3000RPM 2400/690 50HZ IP55 IE3 B3

Motor CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:M3A112P132B3
Rubix:799213779000
EAN:3660338523687
brand logo

Resumen técnico

Potencia11 kW
Tensión400/690 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M3A112P132B3 11KW 3000RPM 2400/690 50HZ IP55 IE3 B3


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW e IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en los tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 11KW 3000RPM B3 132M 2400/690V 50HZ IE3 ALU IP55

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia11 kW
Tensión400/690 V
Velocidad3000 rpm
Materialaluminio
Altura de eje132 mm
Número de polos2
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje38 mm
Peso35.7 kg
1392,02 € Sin IVA
/ unidad
1684,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días