M3A0.756P090B14 0,75KW 1000RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B14

Motor CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:M3A0.756P090B14
Rubix:799213851000
EAN:3660338522963
brand logo
Resumen técnico
Potencia0.75 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1000 rpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : M3A0.756P090B14 0,75KW 1000RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B14


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 desde 0.12 kW hasta 0.55 kW. IE3 desde 0.75 kW hasta 55 kW e IE4 desde 4 kW hasta 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC instalado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 0,75KW 1000rpm B14 90S 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL9006

Aplicaciones

Potencia rotativa

Información técnica


Atributos
Potencia0.75 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1000 rpm
Materialaluminio
Altura de eje90 mm
Número de polos6
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje24 mm
Peso13.8 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,69 Sin IVA
/ unidad
625,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días